DAYTON IEC Miniature Circuit Breakers, C & D Curve


filtre
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , LUFT @ 277VAC: 10kA , LUFT @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Dybde: 3" , Rammestørrelse: 32A , Lengde: 4.01 " , Montering: DIN-skinne , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Fast Øyeblikkelig
StilModellBreddeAC-spenningsvurderingampsKurvetypeDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris (eks. mva)
A
33V886
0.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1488NOK
A
33V888
0.71 "277 VAC2C48 VDC77AWG61AWG1531NOK
A
33V956
0.71 "277 VAC25D48 VDC2AWG14AWG1485NOK
A
33V894
0.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1450NOK
A
33V954
0.71 "277 VAC20D48 VDC3AWG13AWG1435NOK
B
33V953
1.42 "480 VAC10D96 VDC4AWG12AWG2677NOK
B
33V941
1.42 "480 VAC20C96 VDC10AWG6AWG2677NOK
B
33V937
1.42 "480 VAC2C96 VDC13AWG3AWG21 040 NOK
B
33V936
1.42 "480 VAC1C96 VDC14AWG2AWG21 028 NOK
B
33V923
1.42 "480 VAC32D96 VDC43AWG27AWG270NOK
B
33V920
1.42 "480 VAC16D96 VDC19AWG3AWG2677NOK
B
33V957
1.42 "480 VAC25D96 VDC1AWG15AWG2900NOK
B
33V914
1.42 "480 VAC16C96 VDC20AWG4AWG2912NOK
C
33V921
2.13 "480 VAC16DIkke rangert61AWG45AWG31 008 NOK
C
33V905
2.13 "480 VAC20DIkke rangert49AWG33AWG31 008 NOK
C
33V924
2.13 "240 VAC32DIkke rangert60AWG44AWG31 008 NOK
C
33V904
2.13 "480 VAC10DIkke rangert70AWG54AWG31 008 NOK
C
33V903
2.13 "480 VAC6DIkke rangert71AWG55AWG31 058 NOK
C
33V902
2.13 "480 VAC4DIkke rangert72AWG56AWG31 105 NOK
C
33V897
2.13 "480 VAC20CIkke rangert21AWG5AWG31 008 NOK
C
33V895
2.13 "480 VAC10CIkke rangert23AWG7AWG31 008 NOK
C
33V893
2.13 "480 VAC6CIkke rangert75AWG59AWG31 219 NOK

IEC Miniature Circuit Breakers, C & D Curve

Dayton-effektbrytere brukes som automatisk betjente elektriske brytere designet for å beskytte en elektrisk krets mot overbelastning eller kortslutning. Disse UL-beskyttede bryterne kommer med en termomagnetisk tripp som gir både lang tid og øyeblikkelig beskyttelse. De har monteringsanlegg for DIN-skinne med terminalforbindelser for raskere reparasjoner og installasjon. Disse Dayton-effektbryterne er tilgjengelige i C & D-kurvetyper på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?