Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33V895 Strømbryter C Curve 10a 3p Ac | AC6GLP

DAYTON 33V895 Strømbryter C Kurve 10a 3p Ak

På lager
Vare: AC6GLP Modell: 33V895
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
1 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker
AC-spenningsvurdering480 VAC
LUFT @ 240VAC10kA
LUFT @ 277VAC10kA
LUFT @ 480VAC10kA
amps10
KurvetypeC
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde3"
Rammestørrelse32A
Lengde4.01 "
Maks. AIR-vurdering10kA
Maks. Ledningsstørrelse23AWG
Min. Ledningsstørrelse7AWG
MonteringDIN-skinne
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeFast Øyeblikkelig
Bredde2.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.15
Skipets lengde (cm)5.41
Skipets bredde (cm)7.39
HS kode8536200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAC-spenningsvurderingampsKurvetypeDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
DAYTON 33V886 Strømbryter C Kurve 1a 1p Ac/dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28AWG12AWG1488NOK
DAYTON 33V888 Strømbryter C Kurve 2a 1p Ac/dc | AC6GLG 33V8880.71 "277 VAC2C48 VDC77AWG61AWG1531NOK
DAYTON 33V893 Strømbryter C Curve 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6CIkke rangert75AWG59AWG31 219 NOK
DAYTON 33V894 Strømbryter C Curve 10a 1p Ac/dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24AWG8AWG1450NOK
DAYTON 33V897 Strømbryter C Curve 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20CIkke rangert21AWG5AWG31 008 NOK
DAYTON 33V902 Strømbryter D Curve 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DIkke rangert72AWG56AWG31 105 NOK
DAYTON 33V903 Strømbryter D Curve 6a 3p Ac | AC6GLX 33V9032.13 "480 VAC6DIkke rangert71AWG55AWG31 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33V895 Strømbryter C Kurve 10a 3p Ak
1 008 NOK / enhet