LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumpe.1/6 HK 115V 1 tommer FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumpe.1/6 HK 115V 1 tommer FNPT

På lager
Vare: AF8DFA Modell: 505350Kryssref.: 24WR34 / 5-ASP-LL

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
amps5
Ledningslengde18ft.
Utslipp PT1 "FNPT
GPM @ 1 Ft. av Head1200
GPM for vann @ 10 ft av Head1000
GPM for vann @ 15 ft av Head840
GPM for vann @ 20 ft av Head8.7
GPM for vann @ 5 ft av Head1100
Høyde7.75 "
boligAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/6
Hz60
Lengde7 45 / 64 "
Bytt Typepiggyback
Spenning115
Bredde4 19 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.5125
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413919080

Produktvarianter

ProduktModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpesump 1/6 HK | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Brukspumpe5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHåndbok4 5 / 16 "1 779 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Tommer FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Nedsenkbar verktøypumpe5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Rustfritt stålFlyte4 5 / 16 "2 298 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumpe, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m Ledning | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pump-10ft.-----2 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumpe.1/6 HK 115V 1 tommer FNPT
2 716 NOK / enhet