Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpesump 1/6 HK | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpesump 1/6 HK

På lager
Vare: AC2YNF Modell: 505176Kryssref.: 2P352 / 5MSP-18

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrukspumpe
amps5 AC
Basismaterialenylon
Ledningslengde18ft.
Diameter6.125 "
Utslipp PT1"
GPM @ 1 Ft. av Head20
GPM for vann @ 10 ft av Head17
GPM for vann @ 15 ft av Head14
GPM for vann @ 20 ft av Head9
GPM for vann @ 25 ft av Head4
GPM for vann @ 5 ft av Head18
Høyde7.75 "
boligAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/6
Pumpehjulsmaterialenylon
Lengde6 1 / 16 "
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maksimal hode26 ft.
MotorhusmaterialeOljefylt støpt aluminium
AksematerialeViton
AkseltetningViton
Bytt TypeHåndbok
Topp materialeStøpt aluminium
Spenning115
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.83
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Tommer FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Nedsenkbar verktøypumpe5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Rustfritt stålFlyte4 5 / 16 "2 298 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumpe, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m Ledning | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pump-10ft.-----2 437 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumpe.1/6 HK 115V 1 tommer FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pump518ft.7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "2 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpesump 1/6 HK
1 779 NOK / enhet