TSURUMI LB-480A Automatisk avvanningspumpe 2/3 Hk 110v | AC7FRW 38H467

TSURUMI LB-480A Automatisk avvanningspumpe 2/3 Hk 110v

På lager
Vare: AC7FRW Modell: LB-480AKryssreferanse: 38H467

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk nedsenkbar avvanningspumpe
amps6.1
BasismaterialeStål
Bearing TypeDobbeltskjermet, permanent smurt C3-kulelager med høy temperatur klassifisert for en B-10 levetid
Ledningslengde32ft.
Ledningsstørrelse16/3
Ledningstype3-leder STOW, motstår vann og olje
Diameter8.75 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
Funksjonavvanning
GPM @ 1 Ft. av Head62
GPM for vann @ 10 ft av Head57
GPM for vann @ 15 ft av Head50
GPM for vann @ 20 ft av Head44
GPM for vann @ 25 ft av Head36
GPM for vann @ 30 ft av Head23
GPM for vann @ 35 ft av Head11
GPM for vann @ 5 ft av Head62
HandleTopp bære
Høyde11.25 "
boligStøpt aluminium
Housing MaterialStøpt aluminium
HP2/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeUretangummi
IsolasjonsklasseE
Lengde11.25 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 4 "
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maksimal hode39.5 ft.
Min. Sump Pit Dia.12 "
MotorhusmaterialeStøpt aluminium
Motor turtall3255
Motor TypePSC
Fase1
RPM3255
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilikonkarbid
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeStøpt aluminium
typenByggeplass og avvanning av boliger
Spenning110
Garanti2 år
Bredde8.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702004
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 30 ft av HeadampsLedningslengdeGPM for vann @ 5 ft av HeadHøydeHPLengdeMaksimal hodePris
TSURUMI LB-800A Automatisk avvanningspumpe 1 Hk 115v | AC7FRY 38H469 LB-800A539.650ft.8213.437 "113.437 "59 ft.16 944 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSURUMI LB-480A Automatisk avvanningspumpe 2/3 Hk 110v
10 894 NOK / enhet