Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumpe, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m Ledning | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP

LITTLE GIANT PUMPS 505300 pumpe, 1/6 HK, 115V, Piggyback membran, 3 m ledning

På lager
Vare: AF8DEW Modell: 505300Kryssref: 24WP21 / 5-ASP
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
2 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
Ledningslengde10ft.
Utslipp PT1 "F
GPM for vann @ 10 ft av Head1000
GPM for vann @ 20 ft av Head520
GPM for vann @ 5 ft av Head1100
HP1/6
Hz60
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8413919080

Produktvarianter

ProduktModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpesump 1/6 HK | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Brukspumpe5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHåndbok4 5 / 16 "1 779 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Tommer FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS 505400Nedsenkbar verktøypumpe5 AC10ft.6.125 "26.3 ft.Rustfritt stålFlyte4 5 / 16 "2 298 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumpe.1/6 HK 115V 1 tommer FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pump518ft.7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "2 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505300 pumpe, 1/6 HK, 115V, Piggyback membran, 3 m ledning
2 437 NOK / enhet