Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Utility Pump 1/6 HP 1 Tommer FNPT Aluminium | AC6RAD 35Z923 / 5-ASP-FS

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Brukspumpe 1/6 HK 1 Tommer FNPT Aluminium

På lager
Vare: AC6RAD Modell: 505400Kryssref: 35Z923 / 5-ASP-FS

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 298 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar verktøypumpe
Byråets samsvarcCSAus
amps5 AC
Basismaterialenylon
Bearing TypeBronse
Ledningslengde10ft.
Ledningsstørrelse18/3
LedningstypeSJTW
Diameter6.125 "
Utslipp PT1 "FNPT
DutyKontinuerlig
FunksjonFjerning av vann
GPM @ 1 Ft. av Head20
GPM for vann @ 10 ft av Head16.7
GPM for vann @ 15 ft av Head14
GPM for vann @ 20 ft av Head8.7
GPM for vann @ 5 ft av Head18.3
HandleJa
Høyde8.5 "
boligAluminum
Housing MaterialAluminum
HP1/6
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
IsolasjonsklasseB
Lengde6.125 "
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Væske Temp.120 Grader F
Maksimal hode26.3 ft.
Min. Sump Pit Dia.18 "
MotorhusTENV
MotorhusmaterialeOljefylt støpt aluminium
Motor turtall3300
Motor TypeSkygget stang
Fase1
RPM3300
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningViton
Bytt TypeFlyte
Termisk beskyttelseAutomatisk
Topp materialeStøpt aluminium
typensentrifugal
Spenning115
Garanti1 År
Bredde4 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Sug (skjermet bunn)

Produktvarianter

ProduktModellSakampsLedningslengdeLengdeMaksimal hodeAksematerialeBytt TypeBreddePris
LITTLE GIANT PUMPS 505176 Pumpesump 1/6 HK | AC2YNF 2P352 / 5MSP-18 505176Brukspumpe5 AC18ft.6 1 / 16 "26 ft.VitonHåndbok4 5 / 16 "1 779 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505300 Pumpe, 1/6 HP, 115V, Piggyback Membran, 3m Ledning | AF8DEW 24WP21 / 5-ASP 505300Pump-10ft.-----2 437 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 505350 Pumpe.1/6 HK 115V 1 tommer FNPT | AF8DFA 24WR34 / 5-ASP-LL 505350Pump518ft.7 45 / 64 "--piggyback4 19 / 64 "2 716 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505400 Brukspumpe 1/6 HK 1 Tommer FNPT Aluminium
2 298 NOK / enhet