Stålkabel

filtre

DAYTON -

kabler

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AMH2MPU205G-------628NOK
BMH2LEB911-------1 790NOK
CMH2LEB817-------664NOK
DMH5RRY950G-------1 087NOK
E31UK50.-------338NOK
F765-26809-------440NOK
F502133010003-------806NOK
G50T923-------200NOK
H2TAH60.021 "none250ft.304 rustfritt stål0.021 "1 x 716 kg139NOK
H2TAJ10.024 "none500ft.304 rustfritt stål0.024 "1 x 720 lb.546NOK
H2TAJ20.027 "none100ft.304 rustfritt stål0.027 "1 x 725 lb.193NOK
H2TAJ40.027 "none500ft.304 rustfritt stål0.027 "1 x 725 lb.541NOK
H2TAT41 / 2 "none100ft.304 rustfritt stål1 / 2 "6 x 19 klasse IWRC4560 lb.12 512NOK
H2TAT21 / 2 "none25ft.304 rustfritt stål1 / 2 "6 x 19 klasse IWRC4560 lb.3 696NOK
H2TAT31 / 2 "none50ft.304 rustfritt stål1 / 2 "6 x 19 klasse IWRC4560 lb.6 921NOK
H2RZZ81 / 4 "none250ft.Galvanisert stål1 / 4 "1 x 191640 lb.2 289NOK
H2DAG61 / 4 "none50ft.304 rustfritt stål1 / 4 "7 x 71220 lb.1 230NOK
I1DLB91 / 4 "Klar vinyl50ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191400 lb.1 035NOK
H2TAF11 / 4 "none100ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 191400 lb.1 518NOK
H2VJN71 / 4 "Klar vinyl50ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191400 lb.596NOK
H2TAL11 / 4 "none100ft.304 rustfritt stål1 / 4 "1 x 191640 lb.4 161NOK
H1DLA81 / 4 "Klar vinyl200ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191400 lb.2 497NOK
H2TAK81 / 4 "none25ft.304 rustfritt stål1 / 4 "1 x 191640 lb.1 089NOK
H2RZZ91 / 4 "none500ft.Galvanisert stål1 / 4 "1 x 191640 lb.7 077NOK
H2VJE11 / 4 "none50ft.304 rustfritt stål1 / 4 "19 x 71152 lb.2 118NOK
StilModellKabelstørrelseLengdeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
APEE-45011901 / 8 "500ft.1 / 8 "7 x 7340 lb.1 825NOK
APEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "7 x 19840 lb.3 326NOK
DAYTON -

Stålkabler

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke eller løfte last i horisontal posisjon. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og er i stand til å motstå store belastninger i ulike riggeoperasjoner. Utvalgte modeller har klar/oransje vinylbelegg for fleksibilitet og slitestyrke og beholder smøring på kablene for enkel håndtering. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG641 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg352NOK
A33RG661 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-1 x 7100 kg258NOK
A33RG671 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 1996 lb.1 958NOK
A33RG681 / 16 "-500ft.304 rustfritt stål-7 x 1996 lb.3 977NOK
B33RF571 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.234NOK
B33RF591 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 796 lb.332NOK
B33RF831 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 476NOK
A33RG631 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 19100 kg200NOK
A33RG701 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.743NOK
B33RF811 / 16 "Klar vinyl25ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.279NOK
C33RG441 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 796 lb.1 477NOK
A33RG691 / 16 "-25ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.281NOK
A33RG711 / 16 "-50ft.304 rustfritt stål-7 x 796 lb.302NOK
B33RF743 / 64 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 16 "7 x 754 lb.287NOK
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler

Dayton-kabler er ideelle for bruk med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke/løfte tung last i horisontal retning. Disse enhetene er laget av 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stål for holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er beskyttet av en klar / oransje vinyljakke, som tilbyr fleksibilitet og slitestyrke og gjør dem også enkle å håndtere. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 50 til 500 fot.

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF611 / 4 "500ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.27 702NOK
A33RF663 / 16 "250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 19740 lb.7 725NOK
B33RH175 / 16 "250ft.304 rustfritt stål1 x 192500 lb.17 231NOK
B33RH225 / 16 "250ft.304 rustfritt stål7 x 191800 kg14 083NOK
C33RH665 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.4 670NOK
C33RH675 / 16 "50ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.1 062NOK
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler, 3/16 tommer

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tung last eller utstyr i fortøynings- eller slepeapplikasjoner. Disse kablene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Deres robuste ramme forhindrer ytterligere bøyning og knekk ved gjentatt bruk og beholder også styrken til kabelen for langvarig ytelse. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i nylon, klar vinyl og oransje vinylbelegg.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF631 / 8 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.594NOK
A33RF651 / 8 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 16 "7 x 19352 lb.571NOK
A33RF893 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 848NOK
B33RG453 / 16 "Oransje vinyljakke250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.2 484NOK
B33RG463 / 16 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7740 lb.4 639NOK
A33RF883 / 16 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 19840 lb.3 357NOK
C33RG973 / 16 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7660 kg8 706NOK
D33RH503 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19940 lb.713NOK
D33RH523 / 16 "-50ft.Galvanisert stål-7 x 19840 lb.506NOK
StilModellLengde
A11918-2250ft.
RFQ
A11918-5500ft.
RFQ
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler, 3/32 tommer

Dayton-kabler er designet for trekking av tungt utstyr eller last ved bruk av manuelle eller elektriske vinsjer i ulike bruksområder som tauing eller fortøyning. Disse kablene er konstruert av 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stål for holdbar drift og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller er klar/oransje vinylbelagt, gir fleksibilitet og slitestyrke og beholder også smøring på kablene for enkel håndtering og lengre levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig med 96 og 184 lbs lastekapasitet.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF821 / 16 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 32 "96 lb.1 010NOK
A33RF561 / 16 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.321NOK
A33RF581 / 16 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål3 / 32 "96 lb.303NOK
A33RF943 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål5 / 32 "184 lb.1 411NOK
B33RG483 / 32 "Oransje vinyljakke500ft.Galvanisert stål3 / 16 "184 lb.1 760NOK
C33RH053 / 32 "-250ft.304 rustfritt stål-184 lb.1 767NOK
C33RH063 / 32 "-50ft.304 rustfritt stål-184 lb.254NOK
DAYTON -

Kabler, 7 x 7 Strandtype

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for trekking av tung last eller utstyr; ideell for fortøyning eller tauing. 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon gir utmerket korrosjonsbestandighet. De har videre vinyl- eller polypropylenbelegg, som gir seighet, fleksibilitet, slitasje og kjemisk motstand. Dette belegget beholder også smøring på kablene, og gir dermed enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RF871 / 8 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.2 918NOK
B33RH481 / 8 "-50ft.Galvanisert stål-7 x 19400 lb.347NOK
C33RG061 / 8 "Grønn polypropylen500ft.Galvanisert stål5 / 32 "7 x 7340 lb.1 575NOK
D33RG501 / 8 "Gul polypropylen500ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 7340 lb.3 029NOK
E33RG891 / 8 "-25ft.304 rustfritt stål-1 x 7420 lb.521NOK
E33RG911 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-19 x 7300 lb.4 257NOK
E33RG941 / 8 "-500ft.304 rustfritt stål-7 x 19352 lb.5 474NOK
B33RH461 / 8 "-50ft.Galvanisert stål-1 x 19420 lb.453NOK
E33RG931 / 8 "-250ft.304 rustfritt stål-7 x 19352 lb.3 111NOK
A33RF723 / 32 "Klar vinyl50ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.403NOK
A33RF953 / 32 "Klar vinyl500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7184 lb.1 595NOK
A33RF703 / 32 "Klar vinyl25ft.302 / 304 rustfritt stål1 / 8 "7 x 7184 lb.312NOK
OZ LIFTING PRODUCTS -

Kabel

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeUtenfor Dia.StørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AOZSS.25-55B1 / 4 "55ft.Rustfritt stål1 / 4 "1 / 4 "1200 kg3 703NOK
BOZGAL.25-55B1 / 4 "55ft.Galvanisert stål1 / 4 "1 / 4 "1200 kg2 567NOK
COZGAL.19-80B3 / 16 "80ft.Galvanisert stål3 / 16 "3 / 16 "800 kg1 849NOK
DOZSS.19-80B3 / 16 "80ft.Rustfritt stål3 / 16 "3 / 16 "800 kg3 391NOK
DAYTON -

Kabler i rustfritt stål, 1/4 tommer utvendig diameter

Dayton manuelle / elektriske vinsjkabler brukes til å trekke tung last i horisontal retning. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stålkonstruksjon for holdbarhet og utmerket motstand mot vann, rust og syrer. De er ytterligere belagt med et vinyllag for å tilby fleksibilitet og slitestyrke og tåler belastninger på opptil 740 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i 250 og 500 fot lengdevarianter.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A33RF67250ft.6 849NOK
A33RF69500ft.13 376NOK
DAYTON -

Belagte kabler, 1/16 tomme utvendig diameter

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tung last horisontalt. Disse enhetene har galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. De kommer med et klart vinyl/nylonbelegg for å gi seighet, fleksibilitet, kjemisk motstand og tretthetsbestandighet. Velg fra en rekke av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellBelegningsmaterialeLengdePris (eks. mva)
A33RF98Klar vinyl50ft.282NOK
A33RF99Klar vinyl500ft.788NOK
A33RF96Klar vinyl100ft.280NOK
A33RF97Klar vinyl25ft.174NOK
B33RG27nylon25ft.287NOK
DAYTON -

Belagte / ubelagte kabler, 1/4 tommers størrelse

Dayton 1/4 tommers kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke eller løfte last i horisontal posisjon. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og er i stand til å motstå tunge belastninger (opptil 1640 lb) i forskjellige riggeoperasjoner. De har klart vinyl- eller polypropylenbelegg for ekstra seighet, fleksibilitet, slitasje og kjemisk motstand. Disse beleggene beholder også smøring på kablene for å gi enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

StilModellLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG8425ft.304 rustfritt stål7 x 191280 lb.1 126NOK
B33RH4250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.775NOK
A33RG82250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC900 kg10 866NOK
A33RG87250ft.304 rustfritt stål7 x 71220 lb.8 645NOK
C33RF60250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.9 977NOK
C33RF84250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.3 083NOK
A33RG78250ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.11 272NOK
C33RF85500ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.5 064NOK
A33RG79500ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.21 536NOK
DAYTON -

Manuelle / elektriske vinsjkabler, stålkonstruksjon

Dayton-kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke tungt utstyr og last i ulike bruksområder, inkludert fortøyning eller tauing. Disse kablene har galvanisert stål eller 304 rustfritt stålkonstruksjon, som gir holdbarhet og utmerket korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller har vinylbelegg som beholder smøringen på kablene, noe som gir enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et omfattende utvalg av disse kablene, tilgjengelig i 1960 og 4560 lbs lastekapasitet.

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG731 / 2 "500ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.71 024NOK
A33RG721 / 2 "250ft.304 rustfritt stål6 x 19 klasse IWRC4560 lb.35 698NOK
B33RG035 / 16 "250ft.Galvanisert stål7 x 191960 lb.6 032NOK
AMERICAN TORCH TIP -

kabler

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A71398293--
RFQ
B001-2528-3 542NOK
C4668330198211 "2 168NOK
D4668330198012 "-
RFQ
DAYTON -

Ubelagte kabler

StilModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A33RG751 / 32 "500ft.304 rustfritt stål1 x 1930 lb.973NOK
A33RG771 / 32 "500ft.304 rustfritt stål7 x 728 lb.1 198NOK
A33RG741 / 32 "250ft.304 rustfritt stål1 x 1930 lb.437NOK
A33RG761 / 32 "250ft.304 rustfritt stål7 x 728 lb.478NOK
A33RH153 / 8 "50ft.304 rustfritt stål7 x 192400 kg3 524NOK
A33RH113 / 8 "250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC2340 lb.21 727NOK
B33RH643 / 8 "50ft.Galvanisert stål7 x 192880 lb.1 397NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Kabel, henting, 24 tommers lengde, 1/8 tommers diameter, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
936-4013-3024CF2YBK3 148 NOK

Stålkabel

Ståltau eller trådkabler er designet for løfting, heising, binding og sliping i olje og gass, boring og elektriske applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr disse tauene fra merker som Dayton, American Torch Tip, Oz Lifting Products og loos. De er beskyttet av vinyl-, polypropylen- eller nylonjakker for å motstå korrosjon og ekstreme værforhold og er designet med endeløkker for å koble til utstyrets forankringspunkter. Disse wirekablene eller tauene har galvanisert stål eller rustfritt stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene, og fingerbølene er installert inne i løkkene for å forhindre overdreven slitasje og bøyninger. Varianter er tilgjengelige i flere miniatyrstørrelser inkludert 1/4, 1/2 og 3/8 tommer stålkabler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?