PEERLESS PEE-4501190 Fleksibelt ståltau galvanisert stål 1/8 tommer 500 fot | AH8PYW 38XH85

PEERLESS PEE-4501190 Fleksibelt ståltau Galvanisert stål 1/8 tomme 500 fot

På lager
Vare: AH8PYW Modell: PEE-4501190Kryssreferanse: 38XH85

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibelt ståltau
Kabelstørrelse1 / 8 "
Sluttypenone
Lengde500ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.1 / 8 "
Spolebredde3-1 / 2 "
Strandtype7 x 7
Arbeidsbelastningsgrense340 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8175
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.84
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubelagt: ubestrøket

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
PEERLESS PEE-4503290 Fleksibelt ståltau galvanisert stål 3/16 tommer 250ft | AH8PYX 38XH86 PEE-45032903 / 16 "250ft.7 / 32 "7 x 19840 lb.3 329 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS PEE-4501190 Fleksibelt ståltau Galvanisert stål 1/8 tomme 500 fot
1 827 NOK / enhet