CS JOHNSON 11918-5 Kabel 1/8 In 1 x 19 500 Fot 720 Lb. | AG3NFP 33NV24

CS JOHNSON 11918-5 Kabel 1/8 In 1 x 19 500 Fot 720 Lb.

Vare: AG3NFP Modell: 11918-5Kryssref.: 33NV24

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 8 "
Belegningsmaterialenone
Lengde500ft.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 8 "
Spolebredde8"
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense720 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.38
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32
HS kode7312108500

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
CS JOHNSON 11918-2 Kabel 1/8 In 1 x 19 250 Fot 720 Lb. | AG3NFN 33NV23 11918-2250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CS JOHNSON 11918-5 Kabel 1/8 In 1 x 19 500 Fot 720 Lb.