Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2007-18 Eye Bolt, Without Shoulder, 5/8-11 X 20.50 Inch Overall Length | AD3HKQ 3ZHK3

KEN FORGING N2007-18 øyebolt, uten skulder, 5/8-11 x 20.50 tommer total lengde

På lager
Vare: AD3HKQ Modell: N2007-18Kryssreferanse: 3ZHK3
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1.375 "
Øye utenfor Dia.2.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishGalvanisert
MaterialeStål
Total lengde20.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
Skaftlengde18 "
System for målinginch
tråd Lengde6"
Trådstørrelse5 / 8-11
Arbeidsbelastningsgrense3,500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2007-18 øyebolt, uten skulder, 5/8-11 x 20.50 tommer total lengde
480NOK / enhet