CS JOHNSON

filtre

Materialhåndtering

Fasteners

Pneumatikk

kraftoverføring

Lim Tetningsmidler og tape

Sikkerhet

Håndverktøy

Sveising

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

maskinvare

Smøring

Materialhåndtering filtre

Ledningstau og beslagVis alle

  • Stålkabel

    Ubelagte kabelsamlinger i rustfritt stål som brukes til rekkverk. Dreiebøyle (justerbar tråd) terminal og festepunkt i hver ende for å støtte kabelspenningen. Tilgjengelig i lengder og lastekapasitet fra henholdsvis 250 til 19500 fot og 720 til 1400 lb

  • Wire Rope Swage Clevis beslag

    316 brytere i rustfritt stål, vippebeslag for øyet / dekk og håndkrympebøyler designet for å koble spalten for rigging eller festing av seilbåter. Også legge til rette for svingende bevegelse. For bruk med 1/8 & 3/16 tommer rustfritt stål og galvaniserte kabler

  • Ståltau Swage Eye Fittings

    Rustfritt stål krympe- eller svingterminaler som brukes til utskifting på stedet, ideelt for kryssere for å utføre reparasjoner på livslinjer. Inkluderer håndkrympet sammenlåsende gateøye, svingbart gateøye, gate øye mot stud og øye til øye beslag

  • Wire Rope Swage Stud Beslag

    300-serie håndkrympestifter i rustfritt stål for bruk med utvendig gjenger, 1/8 og 3/16 tommer kabler i rustfritt stål. Ideell for å lage kalde sveisesamlinger mellom to ledninger eller ledninger og kontakter (for eksempel lugs)

  • Wire Rope Swageless Clevis beslag

    Faste svingløse kjever laget av rustfritt stål 316, designet for endetilpasning av ståltau uten hydrauliske presser eller svingmaskiner. Kompatibel med 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 og 3/8 tommer kabler

  • Ståltau Swageless øyebeslag

    316 rustfritt stål svingløse øyebeslag som er ideelle for rigging av båter, lastebiler eller industrielt utstyr. Tilgjengelig i innvendige diametre 1/4, 3/8, 1/2 & 5/8 tommer kompatibel med kabler 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 og 3/8 tommer

  • Wire Rope Swageless Stud Beslag

    For bruk med kabelskinne og balustradesystemer, har rustfritt stålkonstruksjon 316 og krever ingen swagging-verktøy for installasjon. Kan festes på baksiden av stolpen ved å stramme vaskemaskinen og mutteren på piggtrådene

Stiger og plattformerVis alle

  • Stigeutstyr

    Komfortable fotputer for enkel montering på akter svømmestiger uten kutting, boring eller montering. Laget av intet vedlikehold ABS-plast med en trefarget tone, med rustfritt stål monteringsutstyr. Funksjon 1 tommers dia og 5 tommers lengde. Par for hvert trinn / alternativ trinninstallasjon er også tilgjengelig

Tau og tau tilbehørVis alle

  • Rope Tie Downs

    Inkluderer krokene i rustfritt stål i T-316 og kjeglesnubber med eller uten øye. Klo og festet linje som brukes til å avlaste spenningen fra ankervinsjen. Snubber kroker m / nylon tau som brukes til å holde kjedet i anker og binde av på en klamp

Stropper og Tie DownsVis alle

  • Lastebil og tilhengerankere

    Inkluderer hengslede øyner med diamantpute og prekestolkroker med T-316 rustfritt stålkonstruksjon, primært brukt til øvre og nedre marine applikasjoner. Preikestolkroker designet for akterskinner og baugprekestoler og puteøyer for å redusere belastningen på festene

Kjede og kjede tilbehørVis alle

  • Kjede og kabel kroker

    Inkluderer snap gate, safe lock gate og pelikan kroker som er ideelle for lavere livslinjer og motorbåter. Snap gate kroker har en overcenter design uten belastning på den svingende kroken når den er lukket, for å tillate enkel åpning samtidig som den gir sikkerhet. Utstyrt med en tung splittring på stempellåseanordningen

Om CS JOHNSON

Cs Johnson er verdensledende innen leveranse av livlinebeslag som svingeløs gaffel, knips- og øyebeslag, skruespenne, pelikankroker, vippekjever, stålkabler, stolpeklemmer og kabelfester for marin industri. Merkets swageless clevis-beslag gir høy korrosjonsbestandighet selv i saltvann og er derfor ideelle for ideelle for rigging av småbåter og bruk i kabelsamling. Cs Johnson produserer også ledningskabler i rustfritt stål (opp til 500 fot) med en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 1400 lb for tunge løft og heising i kraner og heiser, og for overføring av mekanisk kraft. Velg mellom et bredt utvalg av Cs Johnson swage og swageless wire rope fittings og lifeline fittings, for eksempel splitterpinner, gaffeltapper, rigging pins og quick release pins, på Raptor Supplies.

Merke eksklusive produkter