Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tommer 500 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PFD

DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tommer 500 fot 1 x 19 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PFD Modell: 33RG75
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
973NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 32 "
Lengde500ft.
Materiale304 rustfritt stål
Spolebredde10-1 / 4 "
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense30 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)26.01
Skipets lengde (cm)30
Skipets bredde (cm)18.01
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RG74 kabel 1/32 tommer 250 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PFC 33RG741 / 32 "250ft.304 rustfritt stål1 x 1930 lb.437NOK
DAYTON 33RG76 kabel 1/32 tommer 250 fot 7 x 7 rustfritt stål | AG3PFE 33RG761 / 32 "250ft.304 rustfritt stål7 x 728 lb.478NOK
DAYTON 33RG77 kabel 1/32 tommer 500 fot 7 x 7 rustfritt stål | AG3PFF 33RG771 / 32 "500ft.304 rustfritt stål7 x 728 lb.1 198 NOK
DAYTON 33RH11 kabel 3/8 tommer 250 fot 6 x 37 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PGL 33RH113 / 8 "250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC2340 lb.21 727 NOK
DAYTON 33RH15 kabel 3/8 tommer 50 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50ft.304 rustfritt stål7 x 192400 kg3 524 NOK
DAYTON 33RH64 kabel 3/8 tommer 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHK 33RH643 / 8 "50ft.Galvanisert stål7 x 192880 lb.1 397 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tommer 500 fot 1 x 19 rustfritt stål
973NOK / enhet