Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RF99 kabel 3/64 tommer 500 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDM

DAYTON 33RF99 Kabel 3/64 tomme 500 fot 7 x 7 klar vinyl

På lager
Vare: AG3PDM Modell: 33RF99
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
788NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse3 / 64 "
BelegningsmaterialeKlar vinyl
Lengde500ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.1 / 16 "
Spolebredde3-3 / 8 "
Strandtype7 x 7
Arbeidsbelastningsgrense54 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)23.01
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Belagt / ubelagt (belagt)

Produktvarianter

ProduktModellBelegningsmaterialeLengdePris
DAYTON 33RF96 kabel 3/64 tommer 100 fot 7 x 7 stål | AG3PDJ 33RF96Klar vinyl100ft.280NOK
DAYTON 33RF97 kabel 3/64 tommer 25 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDK 33RF97Klar vinyl25ft.174NOK
DAYTON 33RF98 kabel 3/64 tommer 50 fot 7 x 7 klar vinyl | AG3PDL 33RF98Klar vinyl50ft.282NOK
DAYTON 33RG27 kabel 3/64 tommer 25 fot 7 x 7 nylon | AG3PDX 33RG27nylon25ft.287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RF99 Kabel 3/64 tomme 500 fot 7 x 7 klar vinyl
788NOK / enhet