LOVEJOY Gitterkoblingsnav, metrisk boring/nøkkelgang


filtre
Hulltype: Ferdig boring og nøkkelspor , Farge: Grå/metallisk , Dimensjon G1: 3 mm , Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap: 3 mm , Navmateriale: Alloy Steel , Maks. Vinkelfeil ved: 0.005 " , Maks. Parallell feiljustering ved: 0.008 " , Maks. Parallell feiljustering ved installasjon (dimensjon P): 0.006 " , Stil: Bored , Type: Rutenettkobling
StilModellBore SizeKeyway størrelseRutenettkobling StørrelseHøydeBreddeLengde gjennom boringDimensjon HDPris (eks. mva)
A
69790405782
16 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm961NOK
RFQ
A
69790405796
35 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm1 074 NOK
RFQ
A
69790405821
55 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm2 888 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?