LOVEJOY 69790405796 Gitterkoblingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm Keyway Størrelse | AN2UTC

LOVEJOY 69790405796 Gitterkoblingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm kilespor str.

Vare: AN2UTC Modell: 69790405796
1 074 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore Size35 mm
BoringstypeFerdig boring og nøkkelspor
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD73 mm
Dimensjon FL9.65 mm
Dimensjon G13 mm
Dimensjon HD49.2 mm
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)68.33 mm
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)25.4 mm
Dimensjon R47.75 mm
Dimensjon SL7.87 mm
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap3 mm
Rutenettkobling Størrelse1030
Høyde1.94 "
NavmaterialeAlloy Steel
Keyway størrelse10 3.3 mm x mm
Lengde gjennom boring47.75 mm
Maks. Vinkelfeil ved installasjon (XY)0.003 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.011 "
Maks. Kjede35 mm
Maks. Parallell feiljustering ved installasjon (dimensjon P)0.006 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.012 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)4500 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)6000 rpm
Min. Kjede12 mm
Nominelt dreiemoment149 Nm
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)110 mm
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)120.7 mm
Total lengde98.5 mm
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)7.87 mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)8-32
StilBored
Bredde1.94 "

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseRutenettkobling StørrelseHøydeBreddeLengde gjennom boringDimensjon HDPris
LOVEJOY 69790405782 Gitterkoblingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm Keyway Størrelse | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm961NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405821 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm2 888 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405796 Gitterkoblingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm kilespor str.
1 074 NOK / enhet