LOVEJOY 69790405782 Gitterkoblingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm Keyway Størrelse | AN2UTB

LOVEJOY 69790405782 Gitterkoblingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm kilespor str.

Vare: AN2UTB Modell: 69790405782
961NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore Size16 mm
BoringstypeFerdig boring og nøkkelspor
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD63.5 mm
Dimensjon FL9.65 mm
Dimensjon G13 mm
Dimensjon HD39.7 mm
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)66.55 mm
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)24.38 mm
Dimensjon R47.75 mm
Dimensjon SL12.7 mm
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap3 mm
Rutenettkobling Størrelse1020
Høyde1.56 "
NavmaterialeAlloy Steel
Keyway størrelse5 2.3 mm x mm
Lengde gjennom boring47.75 mm
Maks. Vinkelfeil ved installasjon (XY)0.002 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.009 "
Maks. Kjede28 mm
Maks. Parallell feiljustering ved installasjon (dimensjon P)0.006 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.012 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)4500 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)6000 rpm
Min. Kjede12 mm
Nominelt dreiemoment52 Nm
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)101.6 mm
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)111.3 mm
Total lengde98.5 mm
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)12.7 mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)8-32
StilBored
Bredde1.56 "

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseRutenettkobling StørrelseHøydeBreddeLengde gjennom boringDimensjon HDPris
LOVEJOY 69790405796 Gitterkoblingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm Keyway Størrelse | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm1 074 NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405821 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm2 888 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405782 Gitterkoblingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm kilespor str.
961NOK / enhet