ORION Polypropylen rørdeler

filtre

ORION -

Redusere bushing

StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3x11 / 2 RBBlåIngen nav80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F780NOK
A2x11 / 2 RBBlåIngen nav80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F667NOK
A3x2 RBBlåIngen nav80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 grader til 160 grader F855NOK
B4x11 / 2 RBBlåIngen nav80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 grader til 160 grader F1 561NOK
C2x3 / 4 RBHvitSlip x Slip150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 grader til 210 grader F1 463NOK
C1x3 / 4 RBHvitSlip x Slip150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 grader til 210 grader F599NOK
C11 / 2x1 / 2 RBHvitSlip x Slip150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 grader til 210 grader F737NOK
C11 / 2x1RBHvitSlip x Slip150 psi1.912 "1-1 / 2 "x 1"8040 grader til 210 grader F725NOK
StilModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 COA2.31 "1.896 "1.5 "646NOK
A2 COA2.828 "2.38 "2"963NOK
A3 COA4.15 "3.5 "3"1 869NOK
A4 COA5.17 "4.48 "4"2 924NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A2x11 / 2 R45Y2.378 "2 "x 2" x 1-1 / 2 "927NOK
A3x2 R45Y3.499 "3 "x 3" x 2 "2 320NOK
A4x2 R45Y4.5 "4 "x 4" x 3 "3 925NOK
ORION -

Lue

StilModellTemp. OmrådeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A2 CAP-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.909 "80 psi2.375 "2"40580NOK
A4 CAP-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav5.178 "80 psi4.484 "4"401 435NOK
A3 CAP-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav4.168 "80 psi3.5 "3"401 046NOK
A11/2 CAP-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.41 "80 psi1.9 "1.5 "40646NOK
B1 CAP40 grader til 210 grader FHvitslip2.395 "150 psi2.368 "1.5 "80335NOK
B1/2 CAP40 grader til 210 grader FHvitslip1.248 "150 psi1.225 "1 / 2 "80245NOK
B3/4 CAP40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.433 "3 / 4 "80242NOK
B1 CAP40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.715 "1"80266NOK
ORION -

Albue, 45 grader

StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris (eks. mva)
A11/2 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F382NOK
A3 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F1 262NOK
A2 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi2.37 "2"40-20 grader til 160 grader F479NOK
A4 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi4.498 "4"40-20 grader til 160 grader F1 939NOK
B11/2 45EHvitSlip x Slip150 psi2.309 "1.5 "8040 grader til 210 grader F610NOK
B1/2 45EHvitSlip x Slip150 psi1.195 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F365NOK
B3/4 45EHvitSlip x Slip150 psi1.41 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F457NOK
B1 45EHvitSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader til 210 grader F386NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"497NOK
A3x2 R90T3.5 "3 "x 2"1 668NOK
A3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"1 733NOK
A4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"2 582NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 SJ2.37 "1.5 "1 389NOK
A2 SJ2.84 "2"1 977NOK
ORION -

Kopling

StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3 ingen nav glatt ende ingen navkoblingBlåIngen nav80 psi3.36 "3"-20 grader til 160 grader F506NOK
B4 nohub glatt ende uten navkoblingBlåIngen nav80 psi5.49 "1.5 "-20 grader til 160 grader F322NOK
A11/2 INGEN KOBLING AV HUB / SLETTBlåIngen nav80 psi3.045 "1.5 "-20 grader til 160 grader F308NOK
A2 Ingen nav glatt ende ingen navkoblingBlåIngen nav80 psi2.903 "2"-20 grader til 160 grader F378NOK
A4 nohub glatt ende uten navkoblingBlåIngen nav80 psi4.6 "4"-20 grader til 160 grader F661NOK
B4 nohub glatt ende uten navkoblingBlåIngen nav80 psi7.31 "2"-20 grader til 160 grader F400NOK
B3 RIONFUSE CF-KOBLINGBlåIngen nav80 psi4.655 "3"-20 grader til 160 grader F528NOK
B4 RIONFUSE CF-KOBLINGBlåIngen nav80 psi6.075 "4"-20 grader til 160 grader F680NOK
C3/4 CLS KOBLINGHvitslip150 psi1.39 "3 / 4 "40 grader til 210 grader F256NOK
C1/2 CLS KOBLINGHvitStikkontakt smeltet150 psi1.205 "1 / 2 "40 grader til 210 grader F217NOK
C2 CLS KOBLINGHvitslip150 psi2.822 "2"40 grader til 210 grader F832NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"489NOK
A3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"404NOK
A1x1 / 2 RCLS1.675 "1 "x 1/2"1 042NOK
A11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"1 005NOK
A2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"1 278NOK
A2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"1 387NOK
ORION -

Kvinnelig adapter

StilModellTemp. OmrådeFARGETilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris (eks. mva)
A11/2 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40375NOK
A3 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav4.15 "80 psi3.5 "3"401 358NOK
A4 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav5.17 "80 psi4.48 "4"402 100NOK
A2 FA-20 grader til 160 grader FBlåIngen nav2.828 "80 psi2.38 "2"40613NOK
B1/2 FA40 grader til 210 grader FHvitslip-150 psi1.32 "1 / 2 "80369NOK
B3/4 FA40 grader til 210 grader FHvitSlip x Slip-150 psi1.75 "3 / 4 "80780NOK
B1 FA40 grader til 210 grader FHvitFNPT x Slip-150 psi1.88 "1"80550NOK
B11/2 FA40 grader til 210 grader FHvitSlip x Slip-150 psi2.261 "1.5 "80698NOK
ORION -

Albue, 90 grader

StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris (eks. mva)
A11/2 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F409NOK
A3 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi3.492 "3"40-20 grader til 160 grader F1 134NOK
A4 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi4.485 "4"40-20 grader til 160 grader F2 020NOK
A2 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi2.374 "2"40-20 grader til 160 grader F463NOK
B1/2 90EHvitSlip x Slip150 psi1.193 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F274NOK
B1 90EHvitSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader til 210 grader F368NOK
B3/4 90EHvitSlip x Slip150 psi1.425 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F294NOK
ORION -

Redusere tee

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A1x3 / 4 R90T1.68 "1 "x 3/4"1 254NOK
A1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1/2"1 088NOK
A2x11 / 2 REDUKSJONS TEE - R90T2.775 "2 "x 1-1 / 2"1 811NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 COP1.865 "1.5 "287NOK
A2 COP2.394 "2"348NOK
A3 COP3.44 "3"811NOK
A4 COP4.438 "4"812NOK
ORION -

Sanitær tee

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 90T1.9 "1.5 "551NOK
A2 90T2.375 "2"940NOK
A4 90T4.508 "4"2 366NOK
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 LTY1.905 "1.5 "810NOK
A2 LTY2.373 "2"959NOK
A3 LTY3.498 "3"2 390NOK
ORION -

P-felle

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A4 RBP1.9 "4"6 843NOK
A11/2 RBP1.9 "1.5 "1 227NOK
A2 RBP2.375 "2"1 588NOK
A3 RBP3.498 "3"3 110NOK
ORION -

Mannlig adapter

StilModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris (eks. mva)
A11/2 MABlåIngen nav80 psi1.896 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F359NOK
A2 MABlåIngen nav80 psi2.373 "2"40-20 grader til 160 grader F353NOK
A3 MABlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F857NOK
B3/4 MAHvitSlip x Slip150 psi1.214 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F419NOK
B11/2 MAHvitSlip x Slip150 psi2.28 "1.5 "8040 grader til 210 grader F585NOK
B1/2 MAHvitslip150 psi1.9 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F394NOK
ORION -

Enkelt Wye

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A3 45Y3.492 "3"1 885NOK
A4 45Y4.5 "4"2 417NOK
B4x3 R90T4.495 "1.5 "411NOK
B4x3 R90T4.495 "2"694NOK
ORION -

Union P-Trap

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A11/2 UTP1.9 "1.5 "1 709NOK
A2 UTP2.373 "2"2 691NOK
ORION -

Tee

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A3/4 90T1.408 "3 / 4 "372NOK
A11/2 90 T2.314 "1.5 "701NOK
ORION -

Flens

StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A3/4 flg3-1 / 10 "3 / 4 "1 226NOK
A1/2 flg3.5 "1 / 2 "1 335NOK
A1 f'lg4.2 "1"1 393NOK
A2 flg6"2"1 783NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?