Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3 COP renseplugg 3 tommer uten nav polypropylen | AD2LWX 3RDE5

ORION 3 COP renseplugg 3 tommer uten nav polypropylen

På lager
Vare: AD2LWX Modell: 3 COPKryssreferanse: 3RDE5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
811NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.3.44 "
Rørstørrelse3"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 11/2 COP Cleanout Plug 1 1/2 Inch No Hub Poly | AD2LWV 3RDE3 11/2 COP1.865 "1.5 "287NOK
ORION 2 COP renseplugg 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LWW 3RDE4 2 COP2.394 "2"348NOK
ORION 4 COP renseplugg 4 tommer uten nav polypropylen | AD2LWY 3RDE6 4 COP4.438 "4"812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3 COP renseplugg 3 tommer uten nav polypropylen
811NOK / enhet