Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 11/2 COP Cleanout Plug 1 1/2 Inch No Hub Poly | AD2LWV 3RDE3

ORION 11/2 COP Cleanout Plug 1 1/2 Inch No Hub Poly

På lager
Vare: AD2LWV Modell: 11/2 COPKryssreferanse: 3RDE3
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplugg
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.1.865 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 2 COP renseplugg 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LWW 3RDE4 2 COP2.394 "2"348NOK
ORION 3 COP renseplugg 3 tommer uten nav polypropylen | AD2LWX 3RDE5 3 COP3.44 "3"811NOK
ORION 4 COP renseplugg 4 tommer uten nav polypropylen | AD2LWY 3RDE6 4 COP4.438 "4"812NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 11/2 COP Cleanout Plug 1 1/2 Inch No Hub Poly
287NOK / enhet