Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 11/2 RBP P-felle 1 1/2 tommer uten nav polypropylen | AD2LXK 3RDG1

ORION 11/2 RBP P-trap 1 1/2 Inch No Hub Polypropylene

På lager
Vare: AD2LXK Modell: 11/2 RBPKryssreferanse: 3RDG1
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
1 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakP-felle
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.1.9 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 2 RBP P-felle 2 tommer uten nav polypropylen | AD2LXL 3RDG2 2 RBP2.375 "2"1 588 NOK
ORION 3 RBP P-felle 3 tommer uten nav polypropylen | AD2LXM 3RDG3 3 RBP3.498 "3"3 110 NOK
ORION 4 RBP P-felle 4 tommer uten nav polypropylen | AD2LXN 3RDG4 4 RBP1.9 "4"6 843 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 11/2 RBP P-trap 1 1/2 Inch No Hub Polypropylene
1 227 NOK / enhet