Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 inch No Hub Polypropylene | AD2LVM 3RCZ8

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 Inch No Hub Polypropylene

På lager
Vare: AD2LVM Modell: 4x3 R90TKryssreferanse: 3RCZ8
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
411NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt Wye
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.4.495 "
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)20.07
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 4x3 R90T Single Wye 2 inch No Hub Polypropylene | AD2LVN 3RCZ9 4x3 R90T4.495 "2"694NOK
ORION 3 45Y Single Wye 3 inch No Hub Polypropylene | AD2LVP 3RDA1 3 45Y3.492 "3"1 885 NOK
ORION 4 45Y Single Wye 4 tommers uten nav Polypropylen | AD2LVQ 3RDA2 4 45Y4.5 "4"2 417 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 4x3 R90T Single Wye 1 1/2 Inch No Hub Polypropylene
411NOK / enhet