SIMPSON ELECTRIC Digital panelmåler temperatur


filtre
Connector Type: Skrueterminal , Type: Temperatur
StilModellKrav krevesNøyaktighetDybdeStilVis sifreSkjermspennpasserInndataområdePris (eks. mva)
A
M240-0-91-0-F
85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2192 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 059 NOK
A
M240-0-92-0-F
85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2498 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv KT / C5 088 NOK
A
M240-0-93-0-F
85-250 VAC+/-0.2 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 1562 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringRTD Pt1005 088 NOK
B
F45-1-80-0-F
120 VAC+/-0.1 % av avlesningen +/- 1.8 grader F2.94 "Falcon4.5-328 grader til 2192 grader FStandard 1/8 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 449 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?