Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digital panelmåler temperatur | AC3FEP 2T907

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digital panelmåler temperatur

På lager
Vare: AC3FEP Modell: F45-1-80-0-FKryssref: 2T907
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
5 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/-0.1 % av avlesningen +/- 1.8 grader F
Connector TypeSkrueterminal
Dybde2.94 "
ViseRød LED
Vis sifre4.5
Skjermspenn-328 grader til 2192 grader F
eksitasjonNei
passerStandard 1/8 DIN-utskjæring
InndataområdeSkriv JT / C
MonteringKlipp
Krav kreves120 VAC
StilFalcon
typenTemperatur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevesNøyaktighetDybdeStilVis sifreSkjermspennpasserInndataområdePris
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Digital panelmåler temperatur | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2192 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 059 NOK
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digital panelmåler temperatur | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2498 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv KT / C5 088 NOK
SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digital panelmåler temperatur | AC9ZXG 3LW54 M240-0-93-0-F85-250 VAC+/-0.2 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 1562 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringRTD Pt1005 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digital panelmåler temperatur
5 449 NOK / enhet