Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digital panelmåler temperatur | AC9ZXG 3LW54

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digital panelmåler temperatur

På lager
Vare: AC9ZXG Modell: M240-0-93-0-FKryssref: 3LW54
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
5 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital panelmåler
Nøyaktighet+/-0.2 % av avlesningen + 2.7 grader F
Connector TypeSkrueterminal
Dybde2.36 "
ViseRød LED
Vis sifre4
Skjermspenn-328 grader til 1562 grader F
eksitasjonNei
passerStandard 3/64 DIN-utskjæring
InndataområdeRTD Pt100
MonteringUnikt, tillater stabling av flere meter
Krav kreves85-250 VAC
StilMini-Max
typenTemperatur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9030390100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKrav krevesNøyaktighetDybdeStilVis sifreSkjermspennpasserInndataområdePris
SIMPSON ELECTRIC F45-1-80-0-F Digital panelmåler temperatur | AC3FEP 2T907 F45-1-80-0-F120 VAC+/-0.1 % av avlesningen +/- 1.8 grader F2.94 "Falcon4.5-328 grader til 2192 grader FStandard 1/8 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 449 NOK
SIMPSON ELECTRIC M240-0-91-0-F Digital panelmåler temperatur | AC9ZXE 3LW52 M240-0-91-0-F85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2192 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv JT / C5 059 NOK
SIMPSON ELECTRIC M240-0-92-0-F Digital panelmåler temperatur | AC9ZXF 3LW53 M240-0-92-0-F85-250 VAC+/-0.1 % av avlesningen + 2.7 grader F2.36 "Mini-Max4-328 grader til 2498 grader FStandard 3/64 DIN-utskjæringSkriv KT / C5 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIMPSON ELECTRIC M240-0-93-0-F Digital panelmåler temperatur
5 088 NOK / enhet