Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 2 90T Sanitær T -skjorte 90 grader 2 tommer Poly | AD2LZH 3RDU5

ORION 2 90T sanitær t-skjorte 90 grader 2 tommer poly

På lager
Vare: AD2LZH Modell: 2 90TKryssreferanse: 3RDU5
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
940NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSanitær tee
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.2.375 "
Rørstørrelse2"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 11/2 90T Sanitærutslipp 90 grader 1 1/2 tommers poly | AD2LZG 3RDU4 11/2 90T1.9 "1.5 "551NOK
ORION 4 90T sanitetsutslipp 90 grader 4 tommers poly | AD2LZK 3RDU7 4 90T4.508 "4"2 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 2 90T sanitær t-skjorte 90 grader 2 tommer poly
940NOK / enhet