Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 4x2 R45Y Single Wye 4 x 3 Inch No Hub Poly | AD2LVV 3RDA7

ORION 4x2 R45Y Single Wye 4 x 3 tommer No Hub Poly

På lager
Vare: AD2LVV Modell: 4x2 R45YKryssreferanse: 3RDA7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
3 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere Single Wye
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.4.5 "
Rørstørrelse4 "x 4" x 3 "
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0395
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 2x11/2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 tommer No Hub Poly | AD2LVR 3RDA3 2x11 / 2 R45Y2.378 "2 "x 2" x 1-1 / 2 "927NOK
ORION 3x2 R45Y Single Wye 3 x 2 Tommer No Hub Poly | AD2LVT 3RDA5 3x2 R45Y3.499 "3 "x 3" x 2 "2 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 4x2 R45Y Single Wye 4 x 3 tommer No Hub Poly
3 925 NOK / enhet