ENERPAC Sjekk ventiler


filtre
Body Material: Stål , Dimensjon A: 3.5 " , Dimensjon B: 2.5 " , Dimensjon C: 2.19 " , Dimensjon D: 0.28 " , Dimensjon E: 2.88 " , Dimensjon F: 1.13 " , Dimensjon H: 1.25 " , Høyde: 2.5 " , Lengde: 5.57 " , Pilotforhold: 7:01 , Trykkområde: 0 til 10000 psi
StilModellMaks. DriftstrykkPortstørrelsePorttypePris (eks. mva)
A
V42
---16 551 NOK
B
SCK1
-3/8 "-18NPTF34 958 NOK
C
V72
5000 psiSAE # 4-14 890 NOK
D
V17
10000 psi3 / 8 "PT4 845 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?