Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC SCK1 tilbakeslagsventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90

ENERPAC SCK1 Tilbakeslagsventil 3/8-18 4 GPM

På lager
Vare: AH2DWV Modell: SCK1Kryssref: 25TV90

Få tak i det Mai 20, mandag
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
37 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
BodyStål
Body MaterialStål
Høyde2.5 "
Lengde5.57 "
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flyt GPM4
Maks. Strømningshastighet4 gpm
Antall måter2
Portstørrelse3/8 "-18
PorttypeNPTF
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 10000 psi
typenTrykk her

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrollventilåpningstrykk: 1600 (PSI) ved maks trykk

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkPortstørrelsePorttypePris
ENERPAC V72 tilbakeslagsventilpilot operert 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0 V725000 psiSAE # 4-16 531 NOK
ENERPAC V17 tilbakeslagsventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "PT5 394 NOK
ENERPAC V42 Pilotdrevet tilbakeslagsventil | CM9MAA V42---16 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC SCK1 Tilbakeslagsventil 3/8-18 4 GPM
37 560 NOK / enhet