Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC V72 tilbakeslagsventilpilot operert 10 Gpm | AE6TGL 5UXD0

ENERPAC V72 tilbakeslagsventilpilot operert 10 Gpm

På lager
Vare: AE6TGL Modell: V72Kryssreferanse: 5UXD0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
16 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Dimensjon A3.5 "
Dimensjon B2.5 "
Dimensjon C2.19 "
Dimensjon D0.28 "
Dimensjon E2.88 "
Dimensjon F1.13 "
Dimensjon GSAE # 4
Dimensjon H1.25 "
Dimensjon K2"
Dimensjon L2.88 "
Maks. Oljestrøm10 gpm
Maks. Driftstrykk5000 psi
Pilotforhold7:01
PortstørrelseSAE # 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3455
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481302090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkPortstørrelsePorttypePris
ENERPAC V17 tilbakeslagsventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWJ 25TV79 V1710000 psi3 / 8 "PT5 394 NOK
ENERPAC SCK1 tilbakeslagsventil 3/8-18 4 GPM | AH2DWV 25TV90 SCK1-3/8 "-18NPTF37 560 NOK
ENERPAC V42 Pilotdrevet tilbakeslagsventil | CM9MAA V42---16 551 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC V72 tilbakeslagsventilpilot operert 10 Gpm
16 531 NOK / enhet