Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 tommer Ingen Hub | AD2LXH 3RDF8

ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 Inch No Hub

På lager
Vare: AD2LXH Modell: 11/2 UTPKryssreferanse: 3RDF8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion P-Trap
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.1.9 "
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3917220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 Tommer No Hub Poly | AD2LXJ 3RDF9 2 UTP2.373 "2"2 691 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 Inch No Hub
1 709 NOK / enhet