Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3/4 90T Tee Pipe Størrelse 3/4 In | AD2GZR 3PFL8

ORION 3/4 90T Tee Pipe Størrelse 3/4 In

På lager
Vare: AD2GZR Modell: 3/4 90TKryssreferanse: 3PFL8
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeSlip x Slip x Slip
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1.408 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 11/2 90 T Tee Pipe Størrelse 1 1/2 In | AD2GZT 3PFN1 11/2 90 T2.314 "1.5 "701NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3/4 90T Tee Pipe Størrelse 3/4 In
372NOK / enhet