Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 2x11/2 RCLS reduksjonskobling Størrelse 2 x 1 1/2 In | AD2HBE 3PFU9

ORION 2x11/2 RCLS Reducing Coupling Size 2 x 1 1/2 In

På lager
Vare: AD2HBE Modell: 2x11/2 RCLSKryssreferanse: 3PFU9
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
1 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
Tilkoblingstypeslip
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.2.77 "
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 2"
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 3/4x1/2 RCLS reduksjonskobling Størrelse 3/4 x 1/2 In | AD2HBA 3PFU3 3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"404NOK
ORION 1x1/2 RCLS reduksjonskobling Størrelse 1 x 1/2 In | AD2HBB 3PFU4 1x1 / 2 RCLS1.675 "1 "x 1/2"1 042 NOK
ORION 1x3/4 RCLS reduksjonskobling Størrelse 1 x 3/4 In | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"489NOK
ORION 11/2x1/2 RCLS reduksjonskobling Størrelse 1 1/2 x 1/2 In | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"1 005 NOK
ORION 2x1 RCLS reduksjonskobling Størrelse 2 x 1 In | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"1 387 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 2x11/2 RCLS Reducing Coupling Size 2 x 1 1/2 In
1 278 NOK / enhet