Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 4 90 ALBUE - 1/4 BEND albue 90 graders 1/4 bøy 4 tommers poly | AD2LZB 3RDT8

ORION 4 90 ALBUE - 1/4 BØYING Albue 90 grader 1/4 bøy 4 tommer poly

På lager
Vare: AD2LZB Modell: 4 90 ELBÅ - 1/4 BENDKryssreferanse: 3RDT8
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
2 020 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.4.485 "
Rørstørrelse4"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1/2 90E Albue 90 graders rørstørrelse 1/2 in | AD2GZN 3PFL2 1/2 90EHvitSlip x Slip150 psi1.193 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F274NOK
ORION 3/4 90E Albue 90 graders rørstørrelse 3/4 tommer | AD2GZP 3PFL3 3/4 90EHvitSlip x Slip150 psi1.425 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F294NOK
ORION 1 90E albue 90 graders rørstørrelse 1 tommer AD2GZQ 3PFL4 1 90EHvitSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader til 210 grader F368NOK
ORION 11/2 90 ALBUE - 1/4 BEND albue 90 graders 1/4 bøyning 1 1/2 tommers poly | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F409NOK
ORION 2 90 ALBUE - 1/4 BEND albue 90 graders 1/4 bøying 2 tommers poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi2.374 "2"40-20 grader til 160 grader F463NOK
ORION 3 90 ALBUE - 1/4 BEND albue 90 graders 1/4 bøyning 3 tommers poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 ALBUE - 1/4 BENDBlåIngen nav80 psi3.492 "3"40-20 grader til 160 grader F1 134 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 4 90 ALBUE - 1/4 BØYING Albue 90 grader 1/4 bøy 4 tommer poly
2 020 NOK / enhet