Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 1 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 1 In | AD2GZL 3PFK8

ORION 1 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 1 In

På lager
Vare: AD2GZL Modell: 1 45EKryssreferanse: 3PFK8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
386NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeSlip x Slip
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1.696 "
Rørstørrelse1"
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)16
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1/2 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 1/2 In | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45EHvitSlip x Slip150 psi1.195 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F365NOK
ORION 3/4 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 3/4 In | AD2GZK 3PFK7 3/4 45EHvitSlip x Slip150 psi1.41 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F457NOK
ORION 11/2 45E Albue 45 graders rør størrelse 1 1/2 In | AD2GZM 3PFK9 11/2 45EHvitSlip x Slip150 psi2.309 "1.5 "8040 grader til 210 grader F610NOK
ORION 11/2 45 ALBUE - 1/8 BØJNING Albue 45 Grader 1/8 Bøy 1 1/2 tomme Poly | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F382NOK
ORION 2 45 ALBUE - 1/8 BØJNING Albue 45 grader 1/8 bøy 2 tommer poly | AD2LZD 3RDU1 2 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi2.37 "2"40-20 grader til 160 grader F479NOK
ORION 3 45 ALBOW - 1/8 BEND Albue 45 Grader 1/8 Bend 3 Tommer Poly | AD2LZE 3RDU2 3 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi3.5 "3"40-20 grader til 160 grader F1 262 NOK
ORION 4 45 ALBUE - 1/8 BØJNING Albue 45 grader 1/8 bøy 4 tommer poly | AD2LZF 3RDU3 4 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi4.498 "4"40-20 grader til 160 grader F1 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 1 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 1 In
386NOK / enhet