Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3 45 ALBOW - 1/8 BEND Albue 45 Grader 1/8 Bend 3 Tommer Poly | AD2LZE 3RDU2

ORION 3 45 ALBUE - 1/8 BØYING Albue 45 grader 1/8 bøy 3 tommer poly

På lager
Vare: AD2LZE Modell: 3 45 ELBÅ - 1/8 BENDKryssreferanse: 3RDU2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 45 grader
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)35.31
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggTemp. OmrådePris
ORION 1/2 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 1/2 In | AD2GZJ 3PFK6 1/2 45EHvitSlip x Slip150 psi1.195 "1 / 2 "8040 grader til 210 grader F365NOK
ORION 3/4 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 3/4 In | AD2GZK 3PFK7 3/4 45EHvitSlip x Slip150 psi1.41 "3 / 4 "8040 grader til 210 grader F457NOK
ORION 1 45E Albue 45 Degree Pipe Størrelse 1 In | AD2GZL 3PFK8 1 45EHvitSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader til 210 grader F386NOK
ORION 11/2 45E Albue 45 graders rør størrelse 1 1/2 In | AD2GZM 3PFK9 11/2 45EHvitSlip x Slip150 psi2.309 "1.5 "8040 grader til 210 grader F610NOK
ORION 11/2 45 ALBUE - 1/8 BØJNING Albue 45 Grader 1/8 Bøy 1 1/2 tomme Poly | AD2LZC 3RDT9 11/2 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader til 160 grader F382NOK
ORION 2 45 ALBUE - 1/8 BØJNING Albue 45 grader 1/8 bøy 2 tommer poly | AD2LZD 3RDU1 2 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi2.37 "2"40-20 grader til 160 grader F479NOK
ORION 4 45 ALBUE - 1/8 BØJNING Albue 45 grader 1/8 bøy 4 tommer poly | AD2LZF 3RDU3 4 45 ALBUE - 1/8 BENDBlåIngen nav80 psi4.498 "4"40-20 grader til 160 grader F1 939 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3 45 ALBUE - 1/8 BØYING Albue 45 grader 1/8 bøy 3 tommer poly
1 262 NOK / enhet