Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 2 Flg Flens Rørstørrelse 2 Tommer | AD2HAM 3PFR8

ORION 2 Flg Flensrør Størrelse 2 In

På lager
Vare: AD2HAM Modell: 2 FlgKryssreferanse: 3PFR8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 783 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
Tilkoblingstypeslip
Maks. Press150 psi
Antall hull4
Utenfor Dia.6"
Rørstørrelse2"
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 1/2 Flg Flens Rørstørrelse 1/2 In | AD2HAJ 3PFR4 1/2 flg3.5 "1 / 2 "1 335 NOK
ORION 3/4 flensflensrørstørrelse 3/4 tommer | AD2HAK 3PFR5 3/4 flg3-1 / 10 "3 / 4 "1 226 NOK
ORION 1 f 1 f'lg4.2 "1"1 393 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 2 Flg Flensrør Størrelse 2 In
1 783 NOK / enhet