Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 3x2 R90T sanitærutslipp 90 grader 3 x 2 tommers poly | AD2LZN 3RDV1

ORION 3x2 R90T Sanitær-T-skjorte 90 grader 3 x 2 tommer poly

På lager
Vare: AD2LZN Modell: 3x2 R90TKryssreferanse: 3RDV1
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
1 668 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende sanitærutslipp
Body Materialpolypropylen
FARGEBlå
TilkoblingstypeIngen nav
Maks. Press80 psi
Utenfor Dia.3.5 "
Rørstørrelse3 "x 2"
Planlegg40
Temp. Område-20 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 2x11 / 2 R90T sanitærutslipp 90 grader 2 x 1 1/2 tommers poly | AD2LZL 3RDU8 2x11 / 2 R90T2.373 "2 "x 1-1 / 2"497NOK
ORION 3x11 / 2 R90T sanitærutslipp 90 grader 3 x 1 1/2 tommers poly | AD2LZM 3RDU9 3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"1 733 NOK
ORION 4x11 / 2 R90T sanitærutslipp 90 grader 4 x 1 1/2 tommers poly | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"2 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 3x2 R90T Sanitær-T-skjorte 90 grader 3 x 2 tommer poly
1 668 NOK / enhet