Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORION 1x3/4 R90T Reducing Tee Størrelse 1 x 3/4 In | AD2GZV 3PFN5

ORION 1x3/4 R90T Reducing Tee Størrelse 1 x 3/4 In

På lager
Vare: AD2GZV Modell: 1x3/4 R90TKryssreferanse: 3PFN5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 254 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusere tee
Body Materialpolypropylen
FARGEHvit
Tilkoblingstypeslip
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.1.68 "
Rørstørrelse1 "x 3/4"
Planlegg80
Temp. Område40 grader til 210 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
ORION 1x1/2 R90T Reducing Tee Størrelse 1 x 1/2 In | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1/2"1 088 NOK
ORION 2x11/2 REDUSERING TEE - R90T Reducing TEE Størrelse 2 x 1 1/2 In | AD2GZX 3PFN7 2x11 / 2 REDUKSJONS TEE - R90T2.775 "2 "x 1-1 / 2"1 811 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORION 1x3/4 R90T Reducing Tee Størrelse 1 x 3/4 In
1 254 NOK / enhet