MARATHON MOTORS Jetpumpemotorer

Bredt utvalg av brannpumpemotorer, kommersielle motorer og basseng- og vertikale pumpemotorer med kvadratiske flenser med en- eller trefasekonfigurasjon som kan levere utgangshastigheter på opptil 350 HK. 1-fasemotorene har en spenningsendringsplugg og en forstørret ledningsboks for enkel tilkobling av terminalledninger

filtre

MARATHON MOTORS -

Åpent tetthet, ansiktsmontering, jetpumpemotorer

StilModellMotor TypeKroppsdia.FrameTotal lengdeRotasjonServicefaktorAksel lengdeAkseltypePris (eks. mva)
A5KC37FN65X-GKondensator-start5.66 "56J11.25 "CCWSE1.752.375 "Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A4 271NOK
B5KC39NN50X-GKondensator-start5.66 "56C11.875 "CW / CCW1.51.875 "Tastet4 508NOK
C5KH39EN2552BXDelt fase5.61 "56C11 "CCWSE1.751.875 "Tastet2 856NOK
MARATHON MOTORS -

Sentrifugalpumpemotorer, trefaset, helt lukket, C-frontfot, 56J

StilModellForsterker med full belastningHPHzSakSpenningPris (eks. mva)
A056T34F99029-160Jetpumpemotor208-230/4608 358NOK
B056T34F53433-3.2/1.63/460Pumpemotor208-230/4606 754NOK
C056T34F990184.0/2.01.550/60Jetpumpemotor230/46010 227NOK
StilModellForsterker med full belastningHPMotordesignMotor TypeTotal lengdeServicefaktorSpenningPris (eks. mva)
A5KH39EN2887X6.21/3Delt faseDelt fase11.5 "1.751153 041NOK
A5KC39SN2890X14.2/7.11Kondensator-startKondensator-start14 "1.4115/2304 376NOK
MARATHON MOTORS -

Sentrifugalpumpemotorer, enfase, dryppsikker, C Face Footless, 56C/56J

StilModellRotasjonKroppsdia.KabinettServicefaktorTermisk beskyttelseSpenningForsterker med full belastningHPPris (eks. mva)
A5KC36JN269XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.6Auto115 / 208-2303.7-3.81/23 713NOK
B5KC39QN3219XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.5Auto115 / 208-2305.3-5.63/44 579NOK
C5KC39RN45XCCWSE5.66 "Åpne Dripproof1.4Auto115 / 208-2306.5/6.615 094NOK
D5KC49NN2167XCCWSE6.42 "Åpne Dripproof1.3Auto115/23018.4/9.21.56 968NOK
E5KCR48TN2174TCCWSE6.42 "Åpne Dripproof1.15Auto115/23029.4/14.7313 222NOK
F5KC37FN65XUrviseren-DP1.75Automatisk115 / 208-2306.4 / 3.0-3.21/33 734NOK
MARATHON MOTORS -

Sentrifugalpumpemotorer, trefase, dryppsikker, C Face Footless, 56C/56J

StilModellKabinettForsterker med full belastningSakServicefaktorPris (eks. mva)
A5K37MN38DP2.6-2.6/1.3Pumpemotor1.505 624NOK
B5K46KN4141.Åpne Dripproof3.3-3.0/1.5Jetpumpemotor1.259 695NOK
MARATHON MOTORS -

Brannpumpemotorer, trefase, TEFC, rigid base, EPAct

StilModellRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdeSkaft Dia.SpenningPris (eks. mva)
AY1608254T35.0/17.51523.69001.6250230/46041 720NOK
AY1609254T39.0/19.51523.52001.6250230/46033 782NOK
AY1611256T50.0/25.02025.27001.6250230/46036 843NOK
AY1619326TS112/56.05028.97001.8750230/46073 443NOK
AY1622364TS138/69.06029.38001.8750230/46083 471NOK
B449TTFS14057449T33530051.86003.3750460369 387NOK
StilModellForsterker med full belastningSpenningPris (eks. mva)
A5KH39EN2552X6.21154 383NOK
A5KC39EN2553X6.2/3.1115/2304 833NOK
MARATHON MOTORS -

C1108 Basseng / spa-motor

ModellSakPris (eks. mva)
5KC33NN2542TAJ2NWD5 694 NOK
MARATHON MOTORS -

J057 Pumpemotor

ModellSakPris (eks. mva)
056C34D2121AJ2LNA5 841 NOK
MARATHON MOTORS -

Basseng / spa-motor

ModellSakPris (eks. mva)
C1306AJ2NVV4 969 NOK
MARATHON MOTORS -

C1094 pumpemotor

ModellSakPris (eks. mva)
5KC33MN2526XAJ2PDU4 320 NOK
MARATHON MOTORS -

Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 56j Tefc

ModellSakPris (eks. mva)
5K42HN4133AD8VWL8 891 NOK
MARATHON MOTORS -

Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j Tefc

ModellSakPris (eks. mva)
5KC33FN4180XAE6JJH6 775 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?