MARATHON MOTORER 5KH39EN2887X Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hk 3450 115v 56j Odp

På lager
Vare: AE6MMM Modell: 5KH39EN2887XKryssreferanse: 5U259 / H685

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 041 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning6.2
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignDelt fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeDelt fase
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt3450
Total lengde11.5 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.75
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMotordesignMotor TypeTotal lengdeServicefaktorSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464 5KC39SN2890X14.2/7.11Kondensator-startKondensator-start14 "1.4115/2304 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39EN2887X Motor Split Phase 1/3 Hk 3450 115v 56j Odp
3 041 NOK / enhet