MARATHON MOTORER 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/230v 56j Odp | AE6MLY 5U172 / C1464

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/230v 56j Odp

På lager
Vare: AE6MLY Modell: 5KC39SN2890XKryssref.: 5U172 / C1464

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 376 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Kroppsdia.6.42 "
DutyKontinuerlig
KabinettÅpne Dripproof
Frame56J
Forsterker med full belastning14.2/7.1
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.50 grader C
MotorapplikasjonPumps
MotordesignKondensator-start
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCCWSE
MotorsubapplikasjonJetpumper
Motor termisk beskyttelseAuto
Motor TypeKondensator-start
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt3450
Total lengde14 "
Fase1
RotasjonCCWSE
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.4
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
AksematerialeRustfritt stål
AkseltypeGjenget 7 / 16-20 UNF-2A
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.285
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8501406040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMotordesignMotor TypeTotal lengdeServicefaktorSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH39EN2887X Motor Splittfase 1/3 Hk 3450 115v 56j Odp | AE6MMM 5U259 / H685 5KH39EN2887X6.21/3Delt faseDelt fase11.5 "1.751153 041 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39SN2890X Motorkondensator Start 1 Hk 3450 115/230v 56j Odp
4 376 NOK / enhet