A Kroppsdia .: 6.42 " , Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: Åpne Dripproof , Ramme: 56J , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Maks. Omgivelsestemperatur: 50 grader C , Motorapplikasjon: Pumps , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Jetpumper , Motor termisk beskyttelse: Auto , Montering: Ansikt / base , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , navneskilt RPM: 3450 , Fase: 1 , Rotasjon: CCWSE , RPM-område: 3001-3600 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2.375 " , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Skafttype: Gjenget 7 / 16-20 UNF-2A , Termisk beskyttelse: Auto