ENERPAC RSM1500 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5/8 tommers slaglengde | AA8KUF 18Y550

ENERPAC RSM1500 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5/8 tommers slaglengde

På lager
Vare: AA8KUF Modell: RSM1500Kryssref: 18Y550

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base monteringshull Counter boredybde0.56 "
Base Monteringshull Counter Bore Dia.0.812 "
Base Monteringshull Pitch4.62 "
Base til Advance Port0.94 "
Kapasitet150 tonn.
Kollapset høyde3.94 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring6.25 "
Sylinder Effektivt Area Advance30.68 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde4.56 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt153.4 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang19.17 cu. i.
Utenfor Dia.8.5 "x 7.5"
Stempel Dia.4.5 "
Stempel til monteringshull3.25 "
Stempeltypesolid
Sadelfremspring fra Plunger0.08 "
Stroke0.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.95
Skipets høyde (cm)31.12
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8412210030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RSM1500 hydraulisk sylinder med lav høyde er ideell for konstruksjon, produksjon, vedlikehold og generelle løfteapplikasjoner der plassen er begrenset.

Egenskaper:

  • Enerpac RSM1500 hydraulisk sylinder er utstyrt med monteringshull for å tillate enkel feste for sikker installasjon.
  • Den har stålkonstruksjon med bakt emaljefinish for korrosjonsmotstand og strukturell stivhet.
  • Denne hydrauliske sylinderen med flat jekk er utstyrt med en CR-400-kobling for å minimere lekkasje og en støvhette for å beskytte mot forurensning, støv og skitt.
  • Den har hardforkrommet stålstempel for forlenget levetid.
  • Denne Enerpac RSM1500 hydrauliske sylinderen har rillede stempelender for å eliminere behovet for en sal under drift.
  • Den fungerer som en enkeltvirkende sylinder med en fjærreturmekanisme og kan betjenes ved trykk opp til 10000 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholdes Enerpac RSM-1500 flat jekksylinder med lav høyde?

A.

  • Rengjør sylinderen med jevne mellomrom.
  • Inspisere tetninger og koblinger for lekkasjer.
  • Smør sylinderen regelmessig.

Q. Hvordan lufte luft fra Enerpac hydrauliske sylindre?

A.

  • Begynn med å feste sylinderen og pumpen ved å bruke riktig slangeenhet, og sørg for at alle koblinger er godt strammet.
  • Hvis mulig, plasser pumpen på et høyere nivå enn sylinderen for å hjelpe til med jevn drift av systemet.
  • Før du påfører trykk, er det nødvendig å lufte pumpebeholderen. I tillegg, forskyv og trekk sylinderen tilbake med minimalt eller intet trykk.
  • Observer ytelsen til stempelet under drift. Hvis den beveger seg jevnt, indikerer det at luften er tappet ut av systemet. Men hvis sylinderen trekker seg tilbake på en rykkete, svampaktig eller pulserende måte, fortsett å sykle pumpen og sylinderstammen til operasjonen blir jevn og jevn.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase monteringshull Counter boredybdeBase Monteringshull Counter Bore Dia.OljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel til monteringshullStrokeBase Monteringshull PitchPris
ENERPAC RSM-200 Hydraulisk sylinder med lav høyde, 22.1 tonn, 0.44 tommers slag | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 kort tonn.--1.94 cu. i.--0.44 "-15 967 NOK
ENERPAC RSM-1000 Hydraulisk sylinder med lav høyde, 98.1 tonn, 0.63 tommers slag | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 kort tonn.0.56 "0.812 "12.27 cu. i.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"46 340 NOK
ENERPAC RSM-750 Enkeltvirkende hydraulisk sylinder, 75 tonn, 16 mm slaglengde, stål | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 kort tonn.0.56 "0.812 "9.94 cu. i.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"36 113 NOK
ENERPAC RSM-500 Hydraulisk sylinder med lav høyde, 48.1 tonn, 0.63 tommers slag | AF2NGK 6W467 RSM-50048.1 kort tonn.0.5 "0.75 "6.01 cu. i.5.5 "x 4.5"2.13 "0.63 "2.62 "21 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RSM1500 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5/8 tommers slaglengde
65 421 NOK / enhet