ENERPAC RSM-500 Hydraulisk sylinder med lav høyde, 48.1 tonn, 0.63 tommers slag | AF2NGK 6W467

ENERPAC RSM-500 lav høyde hydraulisk sylinder, 48.1 tonn, 0.63 tommer slag

På lager
Vare: AF2NGK Modell: RSM-500Kryssreferanse: 6W467

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base monteringshull Counter boredybde0.5 "
Base Monteringshull Counter Bore Dia.0.75 "
Base Monteringshull Pitch2.62 "
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet50 tonn.
Kollapset høyde2.63 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.5 "
Sylinder Effektivt Area Advance9.62 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde3.25 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt48.1 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang6.01 cu. i.
Utenfor Dia.5.5 "x 4.5"
Stempel Dia.2.75 "
Stempel til monteringshull2.13 "
Stempeltypesolid
Sadelfremspring fra Plunger0.08 "
Stroke0.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8431100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerpac RSM500 hydraulisk sylinder er designet for å løfte og støtte tunge laster. Den brukes i industrielt vedlikehold, konstruksjon og infrastruktur og bilreparasjonsoppgaver.

Egenskaper:

  • Enerpac RSM500 hydraulisk sylinder har en kompakt og flat design for bruk på trange steder der andre sylindere ikke får plass.
  • Denne hydrauliske sylinderen er integrert med høystyrke forkrommet stålstempel for økt holdbarhet og kommer med bakt emaljefinish for korrosjonsbestandighet.
  • Den har bunnmonteringshull som gir enkel og rask feste og sporede stempelender som ikke krever sal.
  • Denne hydrauliske sylinderen har et håndtak for enkel manøvrerbarhet og en enkeltvirkende fjærreturmekanisme for å forbedre tilbaketrekkingshastigheten.
  • Den er utstyrt med en CR-400-kobling, en støvhette og et rillet stempel for ingen salbehov.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac GA45GC måleradapter: Den er designet for bruk med lav høyde hydraulisk sylinder og muliggjør enkel tilkobling av trykkmålere, noe som tillater presis overvåking av hydraulisk trykk under drift.
  • Enerpac HC9206C slange: Den er designet for å fungere sømløst med Enerpac hydrauliske sylinder med lav høyde. Med en lengde på 6 fot og en 0.25-tommers indre diameter, gir den de nødvendige hydrauliske væskeoverføringsevnene for effektiv drift av sylinderen i ulike bruksområder.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder og utfører jeg service på Enerpac RSM500 hydraulisk sylinder med lav høyde?

A.

  • Sjekk regelmessig for lekkasjer og inspiser for skade eller slitasje.
  • Sørg for riktig smøring av bevegelige deler.
  • Hold sylinderen ren og fri for skitt eller rusk.
  • Oppbevar sylinderen i et rent og tørt miljø.
  • Test sylinderens ytelse og funksjon med jevne mellomrom.
  • Skift ut utslitte tetninger eller komponenter etter behov.
  • Søk profesjonell hjelp for komplekse reparasjoner eller service.

Q. Hva er slaglengden til Enerpac RSM500 lavhøyde hydraulikksylinder?

A. Slaglengden til merkets RSM-500-sylinder er 0.63 tommer.

Q. Hva er forskjellene mellom enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydrauliske sylindre?

A. En enkeltvirkende hydraulisk sylinder påfører kraft bare gjennom den ene siden av stempelet. Stempelet forlenges vanligvis ved hydraulisk trykk fra pumpen og trekkes deretter tilbake ved hjelp av belastningen eller den innebygde fjæren. En dobbeltvirkende hydraulisk sylinder, derimot, inneholder to porter for å påføre kraft i to retninger for både å utvide og trekke tilbake stempelet.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Sylinderkapasitet fremskrittBase monteringshull Counter boredybdeBase Monteringshull Counter Bore Dia.OljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel til monteringshullStrokeBase Monteringshull PitchPris
ENERPAC RSM1500 hydraulisk sylinder, 150 tonn, 5/8 tommers slaglengde | AA8KUF 18Y550 RSM1500153.4 kort tonn.0.56 "0.812 "19.17 cu. i.8.5 "x 7.5"3.25 "0.63 "4.62 "65 421 NOK
ENERPAC RSM-200 Hydraulisk sylinder med lav høyde, 22.1 tonn, 0.44 tommers slag | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 kort tonn.--1.94 cu. i.--0.44 "-15 967 NOK
ENERPAC RSM-1000 Hydraulisk sylinder med lav høyde, 98.1 tonn, 0.63 tommers slag | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 kort tonn.0.56 "0.812 "12.27 cu. i.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"46 340 NOK
ENERPAC RSM-750 Enkeltvirkende hydraulisk sylinder, 75 tonn, 16 mm slaglengde, stål | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 kort tonn.0.56 "0.812 "9.94 cu. i.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"36 113 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC RSM-500 lav høyde hydraulisk sylinder, 48.1 tonn, 0.63 tommer slag
21 091 NOK / enhet