Enerpac RSM200 hydraulisk sylinder med lav høyde er en kompakt enhet som brukes til å utøve kraft eller bevegelse på trange steder. Det er til fordel for bil-, konstruksjons- og produksjonsindustrien. Det letter løfting av tungt maskineri, og muliggjør effektiv montering og vedlikehold i trange omgivelser. I bilsektoren hjelper denne hydrauliske sylinderen Enerpac hydrauliske håndpumper i posisjonering og innretting av kjøretøykomponenter under montering med presisjon. På samme måte, på byggeplasser, hjelper denne enkeltvirkende hydrauliske sylinderen med kontrollert nedstigning av tung last og stabiliserer strukturer under vedlikehold eller reparasjoner. Dens kompakte design gir tilgang i begrensede områder, mens den hydrauliske mekanismen leverer jevn og kraftig kraft.
Egenskaper:
- Enerpac RSM200 hydraulisk sylinder med lav høyde har høykvalitets stålstempel med krombelegg for høy styrke, holdbarhet og motstand mot slitasje.
- Den er beskyttet med bakt emaljefinish, som effektivt forhindrer rust og korrosjon.
- Denne hydrauliske sylinderen har en rillet stempelendedesign som eliminerer behovet for en sal under drift for enkelt oppsett med ulike installasjoner.
- Kragen og stempelgjengene, sammen med monteringshullene i bunnen, muliggjør enkel installasjon og integrering, noe som sikrer et sikkert og stabilt oppsett for optimal ytelse.
Kompatibelt tilbehør:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Kan denne Enerpac RSM200 hydrauliske sylinderen med lav høyde transporteres enkelt?
A. Denne hydrauliske sylinderen er utstyrt med ergonomiske håndtak som gjør det enkelt å bære. Håndtakene er designet for å gi et sikkert grep, noe som gjør det enkelt å transportere sylinderen til forskjellige arbeidsplasser eller forskjellige områder innenfor et anlegg.
Q. Hva er lastekapasiteten til denne hydrauliske sylinderen?
A. Den har en lastekapasitet på 20 tonn.
Sp. Er Enerpac Enerpac RSM200 hydraulisk sylinder med lav høyde egnet for bruk i små rom?
A. Ja, sylinderen er designet med en kompakt og flat formfaktor, slik at den kan brukes i trange områder der andre sylindere kanskje ikke passer. Den slanke designen muliggjør enkel integrering og betjening på trange steder eller steder med begrenset klaring.
Sp. Hvordan trekker denne Enerpac-sylinderen seg tilbake?
A. Enerpac RSM200 sylinder har en fjærreturmekanisme for rask tilbaketrekking.
Spørsmål. Kan jeg bruke Enerpac RSM200-sylinder for horisontale applikasjoner?
A. Denne hydrauliske sylinderen er egnet for både horisontale og vertikale applikasjoner.
Sp. Hvordan vedlikeholdes Enerpac hydrauliske sylindre?
A. Regelmessig vedlikehold innebærer å sjekke for lekkasjer, sikre riktige væskenivåer og inspisere tetninger for slitasje og skade.
Sp. Hva er fordelene med Enerpac hydrauliske sylindre fremfor andre typer aktuatorer?
A. Enerpac hydrauliske sylindre tilbyr høye kraftegenskaper, presis kontroll og evnen til å operere i tøffe miljøer.
Q. Hvordan bestemme en hydraulisk sylinders kraftutgang?
A. Kraftutgangen til en hydraulisk sylinder bestemmes av trykket til hydraulikkvæsken og stempelets effektive område.