Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4PDG2 Manifoldmåler sett 4 ventil 4 slanger | AD9BZK

DAYTON 4PDG2 manifoldmålersett 4 ventil 4 slanger

På lager
Vare: AD9BZK Modell: 4PDG2

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk manifoldmåler sett
Målere Høy Side Rød0 til 500 psi
Målere Lavsiden Blå30 "Hg til 350 psi
Slangelengde72 "
MaterialeAluminum
Antall slanger4
Antall ventiler4
typenKjøling, testing og lading av klimaanlegg
VakuumportstørrelseTre 1/4 og en 3/8 vakuum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeAntall slangerPris
DAYTON 4PDF7 Manifoldmåler sett 2 ventil 3 slanger | AD9BZF 4PDF7Aluminum33 775 NOK
DAYTON 4PDF8 Manifoldmåler sett 2 ventil 3 slanger | AD9BZG 4PDF8Aluminum31 324 NOK
DAYTON 4PDF9 manifoldmålersett 2 ventiler 3 slanger | AD9BZH 4PDF9Aluminum31 323 NOK
DAYTON 4PDG1 Manifoldmåler sett 2 ventil 3 slanger | AD9BZJ 4PDG1Messing31 693 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4PDG2 manifoldmålersett 4 ventil 4 slanger
2 190 NOK / enhet