MARATHON MOTORER 056C34D2121 J057 Pumpemotor | AJ2LNA 21XT86 / J057

MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 Pumpemotor

På lager
Vare: AJ2LNA Modell: 056C34D2121Kryssref: 21XT86 / J057

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
EffektivitetI / A%
KabinettDP
Frame56J
Forsterker med full belastning12 / 6.2-6
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.75
MonteringC-Face Stiv
NEMA designDEFINITIVE PLIKT
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonFAST CW
RPM3600
Servicefaktor1.4
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.665
Skipets høyde (cm)34.93
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: K
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 22
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34D2121 J057 Pumpemotor
5 841 NOK / enhet