MARATHON MOTORER 5KC39EN2553X C1081 Jetpumpemotor | AJ2MKD C1081

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Jetpumpemotor

På lager
Vare: AJ2MKD Modell: 5KC39EN2553XKryssreferanse: C1081

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
Omgivende (C)50
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56C
Forsterker med full belastning6.2/3.1
Farlig plasseringsklasse2C
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseB
OrienteringHorisontal eller Vertikal
Fase1
RotasjonUrviseren
RPM3450
Servicefaktor1.75
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.77
Skipets bredde (cm)18.11

Produktdetaljer:

    • Starttype: Bryter og Mech
    • KVA-kode: L
    • Drivlager: LÅST
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningSpenningPris
MARATHON MOTORER 5KH39EN2552X H439 Jetpumpemotor | AJ2LNM H439 5KH39EN2552X6.21154 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC39EN2553X C1081 Jetpumpemotor
4 833 NOK / enhet