ASHCROFT Differensialtrykksvinger


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.5% full skala , Vise: Bakgrunnsbelyst 3 1/2 sifret LCD , Visningsenheter: I H20 , Elektriske tilkoblinger: 1/2 "NPT kvinnelig ledning , Bolig: Aluminum , Sløyfemotstand: Avhengig av sløyfeforsyningsspenning , Maks. Press: 300 psi , NEMA-vurdering: 4X , Driftstemperatur: 14 til 140 F , Utgang: 4 til 20mA ved 12 til 32 VDC , Strøm nødvendig: 12 til 32 VDC , Prosesstilkobling: 1/4 "NPT Kvinne , Termisk feil: +/- 0.03% full skala , fuktede materialer: 316 rustfritt stål
StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeOmrådePris (eks. mva)
A
GC527F0242CD8IWL
+/- 8 tommer toalett-8 til 8 i WC14 636 NOK
A
GC527F0242CD40IWL
+/- 40 tommer toalett-40 til 40 i WC14 636 NOK
A
GC527F0242CD4IW
0 til 4 tommer toalett0 til 4 i WC14 636 NOK
A
GC527F0242CD8IW
0 til 8 tommer toalett0 til 8 i WC14 636 NOK
A
GC527F0242CD40IW
0 til 40 tommer toalett0 til 40 i WC14 636 NOK
A
GC527F0242CD200IW
0 til 200 tommer toalett0 til 200 i WC14 636 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?